Especificaciones
Dimensiones
- Rango de diámetro interior o ejeDe 0.177 a 1.850 pulg.
- Peso0.06 lb
Detalles
- Descripción de construcciónSello de anillo en V con revestimiento metálico (también conocido como sello gamma).
- Rango de temperatura continua-40 a 250 °F
- Material labialGoma de nitrilo (NBR)
- Velocidad máxima de superficie del ejeDepende del tamaño: consulte el Manual de sellos de SKF (publicación del catálogo n.o 457010)
- Tolerancia de desalineaciónDepende del tamaño: consulte el Manual de sellos de SKF (publicación del catálogo n.o 457010)
- Cantidad del paquetePiezas individuales
- Tolerancia a la presión10 PSI máx.; no recomendado para aplicaciones completamente presurizadas;
- Aplicación típicaSello primario o secundario o exclusor en todo tipo de maquinaria general.
- UPC_NO085311258050