Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro3.7500 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante384
- RPM máximas de salida29.2 rpm
- Par de salida máximo3967 pulg-lbs
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Tamaño de salida1.5000 pulg.
- Relación60:1
- Factor de servicio1.0
- Altura de las dimensiones de envío13-1/2 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío14 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío12-1/4 pulg.
- Peso90.00 lb
Detalles
- Dibujo CADRATIO=60/1|ESTILO=C|FS=56C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante0220-78682
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662798594019
- Potencia de entrada máxima2.770 hp a 1750 rpm
- Tipo de salidaSólido
- ReducciónIndividual
- Serie380
- EstiloC
- UPC_NO662798594019
Descripción general
- Diseño modular
- Dimensiones de montaje universal
- Mayor capacidad térmica y mayor eficiencia
- Carcasa de hierro fundido
- Eje de aleación