Motion
LOR 142

SKF
LOR 142

Sello de cojinete - Laberinto, calibre de 6.0625 pulg., material de aluminio, 174.95 mm OD, ancho total de 1.0000 pulg.
Artículo MI #02100112
No. Fabricante LOR 142
Precio375.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
LOR 142

Sello de cojinete - Laberinto, calibre de 6.0625 pulg., material de aluminio, 174.95 mm OD, ancho total de 1.0000 pulg.
Artículo MI #02100112
No. Fabricante LOR 142

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio375.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    6.0625 pulg.
  • Diámetro exterior
    174.95 mm
  • Ancho general
    1.0000 pulg.
  • Peso
    0.5 lb
  • Ancho
    1.0000 pulg., 25.40 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete compatible
    Rodillo esférico
  • Material
    Aluminio
  • Tipo de producto
    Sellos de cojinetes
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Serie
    SAF
  • UPC_NO
    7316571317069

Descripción general

Descripción del fabricante
LOR142 ANILLO DE SELLO ANTIGUO LER 142