Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro35 mm
- Ángulo de contacto25 °
- Ancho del anillo interior20 mm
- Exterior Diámetro55 mm
- En general Ancho20 mm
- Peso0.34 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaFenólico
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción71907 DS L HORNO N.o 7 (PR)
- Tipo dúplexDefinido por el usuario
- Material del elementoAcero para cojinetes
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular
- Capacidad de carga dinámica radial9.23 kN
- Capacidad de carga estática radial6.2 kN
- Ranura de llenado de tipo de fila2
- Serie71900
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteRodamiento de bolas sin montar
- UPC_NO097741086097