Motion
71901 ACD/P4ADGA

SKF
71901 ACD/P4ADGA

Cojinete de contacto angular Super Precision - Orificio de 12 mm, 24 mm OD, 6 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 25 °, C0
Artículo MI #02100311
No. Fabricante 71901 ACD/P4ADGA
Precio1,759.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
71901 ACD/P4ADGA

Cojinete de contacto angular Super Precision - Orificio de 12 mm, 24 mm OD, 6 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 25 °, C0
Artículo MI #02100311
No. Fabricante 71901 ACD/P4ADGA
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
Precio1,759.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    12 mm
  • Ángulo de contacto
    25 °
  • Radio de filete
    0.3 mm
  • Exterior Diámetro  
    24 mm
  • En general Ancho  
    6 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 7 (ISO Clase 4)
  • Peso
    0.06 lb

Detalles

  • Aplicación del tornillo de bola
    No apto para tornillos de bola
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    71901 ACD P4A DGA BRG PR
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • RPM Máx.
    85000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2.55 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    1.18 kN
  • Serie
    71
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316577122360

Descripción general

Descripción del fabricante
71901 ACD P4A DGA BRG PR