Motion
1211  ETN9/C3

SKF
1211 ETN9/C3

Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 55 mm Diámetro interno, 100 mm Diámetro externo, 21 mm Ancho, Abierto, C3
Artículo MI #02101051
No. Fabricante 1211 ETN9/C3
Price$202.67/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
1211 ETN9/C3

Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 55 mm Diámetro interno, 100 mm Diámetro externo, 21 mm Ancho, Abierto, C3
Artículo MI #02101051
No. Fabricante 1211 ETN9/C3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$202.67/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    55 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Ancho del anillo interior
    21 mm / 0.8268 pulg.
  • Tipo de diámetro exterior
    Cilíndrico
  • Outside Diameter  
    100 mm
  • Overall Width  
    21 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    1.58 lb

Details

  • ABEC
    ABEC 1
  • Precisión/estándares
    Normal / P0
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento
    Ninguna
  • Descripción
    1211 ETN9 C3 BRG
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Localización
    Ninguna
  • Descripción larga
    1211 ETN9/C3 El cojinete de bolas autoalineable cuenta con un orificio recto de 55 mm, cierre abierto, 100 mm OD, 21 mm de ancho; para aplicaciones de carga media.
  • Lubricación
    Ninguna
  • Número de catálogo del fabricante
    1211 ETN9/C3
  • RPM Máx.
    9000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6200 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2380 lbf
  • Relubricable
    Ninguna
  • Elemento rodante
    Bola
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    1200
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316577041876

Descripción general

Descripción del fabricante
1211 ETN9 C3 BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs