Motion
UCUP207-107D1

NTN
UCUP207-107D1

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base roscada, calibre de 1-7/16 in, material de acero, resistencia ligera, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02101475
No. Fabricante UCUP207-107D1
Precio174.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCUP207-107D1

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base roscada, calibre de 1-7/16 in, material de acero, resistencia ligera, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02101475
No. Fabricante UCUP207-107D1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio174.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.8750 pulg.
  • Ancho de la base
    1.8750 pulg., 48.0 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    3.1562 pulg.
  • Diámetro interno
    1-7/16 pulg.
  • Altura total
    3.7500 pulg.
  • Longitud total
    110 mm
  • Ancho general
    1.9375 pulg.
  • Peso
    3.5 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    UC207-107D1
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • País de origen
    JP
  • Tipo de servicio
    Servicio ligero
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8483.20.8040
  • ID de la carcasa
    UP207D1
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359230239
  • RPM Máx.
    4200 rpm
  • Tipo de montaje
    Base roscada
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3450 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UC207-107D1
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    UCUP2
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4547359230239

Descripción general

Descripción del fabricante
UCUP207-107D1 BLOQUE DE ALMOHADA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"