Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor15 oz
- Ancho2.1900 pulg.
Detalles
- Tipo antiagarrotamientoCompuesto
- Material baseGrasa base sintética, copos de cobre puro
- ColorCobre
- ComposiciónCobre, mezcla no peligrosa
- Tipo de contenedorCartucho
- Temperatura máxima de funcionamiento1800 °F
- Rango de temperaturaMáximo de +1800 °F
- TipoPropósito general
- Resistencia al aguaResistente al agua
- Temperatura de trabajo1800 °F