Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno2-1/4 pulg.
- Longitud total del acoplamiento5 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento2
- Distancia entre ejes0.13 pulg.
- Diámetro del cubo4 pulg.
- Longitud a través del orificio2.44 pulg.
- Diámetro exterior del manguito7 pulg.
- Peso7.35 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Tipo flexibleFlexibilidad total
- Material del concentradorAcero
- Número de Upc del fabricante697904004458
- RPM Máx.7500 rpm
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de engranajes
- SerieF
- Perfil de dienteCorona del radio de curvatura variada
- Capacidad de par31500 pulg.
- UPC_NO697904004458