Especificaciones
Dimensiones
- Código de tamaño de acoplamiento2.5
- Manga exterior Diámetro8.38 pulg.
- Mono con manga Longitud6-1/4 pulg.
- Peso11.15 lb
Detalles
- Tipo de pernoCubierta
- Tipo flexibleFlexibilidad total
- Número de Upc del fabricante697904001877
- RPM Máx.6600 rpm
- Tipo de productoManguitos de acoplamiento de engranajes
- SerieF
- Material de la mangaAcero
- Tipo de manguitoCon bridas
- Perfil de dienteCorona del radio de curvatura variada
- Capacidad de par56700 pulg.
- UPC_NO697904001877