Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno3-1/8 pulg.
- Longitud total del acoplamiento7.38 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento3
- Distancia entre ejes0.19 pulg.
- Diámetro del cubo5.63 pulg.
- Longitud a través del orificio3.59 pulg.
- Diámetro exterior del manguito9.44 pulg.
- Peso22.00 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Tipo flexibleFlexibilidad total
- Material del concentradorAcero
- Número de Upc del fabricante697904004625
- RPM Máx.6000 rpm
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de engranajes
- SerieF
- Perfil de dienteCorona del radio de curvatura variada
- Capacidad de par94500 pulg.
- UPC_NO697904004625