Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno4.0000 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento3
- Diámetro del cubo5.6300 pulg.
- Longitud a través del orificio3.5900 pulg.
- Orificio máximo4.0000 pulg.
- Peso13.02 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante697904004687
- RPM Máx.4000 rpm
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de engranajes
- Capacidad de par94500 pulg.
- UPC_NO697904004687