Motion
F 3.5 3 1/2 7/8X7/16KW

Lovejoy
F 3.5 3 1/2 7/8X7/16KW

69790400473 Buje de acoplamiento de engranajes - 3.5, 3-1/2 pulg., acabado con chaveta, totalmente flexible
Artículo MI #02101844
No. Fabricante F 3.5 3 1/2 7/8X7/16KW
Precio918.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
F 3.5 3 1/2 7/8X7/16KW

69790400473 Buje de acoplamiento de engranajes - 3.5, 3-1/2 pulg., acabado con chaveta, totalmente flexible
Artículo MI #02101844
No. Fabricante F 3.5 3 1/2 7/8X7/16KW
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
Precio918.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    3-1/2 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    8.63 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    3.5
  • Distancia entre ejes
    1/4 pulg.
  • Diámetro del cubo
    6-1/2 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    4.19 pulg.
  • Diámetro exterior del manguito
    11 pulg.
  • Peso
    28.69 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tipo flexible
    Flexibilidad total
  • Material del concentrador
    Acero
  • Número de Upc del fabricante
    697904004731
  • RPM Máx.
    5250 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de engranajes
  • Serie
    F
  • Perfil de diente
    Corona del radio de curvatura variada
  • Capacidad de par
    151200 pulg.
  • UPC_NO
    697904004731

Descripción general

Descripción del fabricante
F-3.5-HUB-3-1/2-7/8X7/16KW

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo