Motion
F 3.5 3 1/4 3/4X3/8KW

Lovejoy
F 3.5 3 1/4 3/4X3/8KW

69790400471 Buje de acoplamiento de engranajes - 3.5, 3-1/4 pulg., acabado con chaveta, totalmente flexible
Artículo MI #02101845
No. Fabricante F 3.5 3 1/4 3/4X3/8KW
Price$1,055.73/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
F 3.5 3 1/4 3/4X3/8KW

69790400471 Buje de acoplamiento de engranajes - 3.5, 3-1/4 pulg., acabado con chaveta, totalmente flexible
Artículo MI #02101845
No. Fabricante F 3.5 3 1/4 3/4X3/8KW
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
Price$1,055.73/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interno
    3-1/4 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    8.63 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    3.5
  • Distancia entre ejes
    1/4 pulg.
  • Diámetro del cubo
    6-1/2 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    4.19 pulg.
  • Diámetro exterior del manguito
    11 pulg.
  • Peso
    36.65 lb

Details

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tipo flexible
    Flexibilidad total
  • Material del concentrador
    Acero
  • Número de Upc del fabricante
    697904004717
  • RPM Máx.
    5250 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de engranajes
  • Serie
    F
  • Perfil de diente
    Corona del radio de curvatura variada
  • Capacidad de par
    151200 pulg.
  • UPC_NO
    697904004717

Descripción general

Descripción del fabricante
F-3.5-HUB-3-1/4-3/4X3/8KW

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo