Motion
F 3.5 4 1X1/2KW

Lovejoy
F 3.5 4 1X1/2KW

69790400475 Buje de acoplamiento de engranajes - 3.5, 4.0000 pulg., acabado con chaveta
Artículo MI #02101848
No. Fabricante F 3.5 4 1X1/2KW
Precio918.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
F 3.5 4 1X1/2KW

69790400475 Buje de acoplamiento de engranajes - 3.5, 4.0000 pulg., acabado con chaveta
Artículo MI #02101848
No. Fabricante F 3.5 4 1X1/2KW
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
Precio918.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    4.0000 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    3.5
  • Diámetro del cubo
    6.5000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    4.1900 pulg.
  • Orificio máximo
    4.6250 pulg.
  • Peso
    25.05 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697904004755
  • RPM Máx.
    3500 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de engranajes
  • Capacidad de par
    151200 pulg.
  • UPC_NO
    697904004755

Descripción general

Descripción del fabricante
F-3.5-HUB-4"-1"X1/2KW

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo