Motion
F 3.5S SIN ANILLO

Lovejoy
F 3.5S W/O RING

69790400210 Vaina de acoplamiento bridada - F, 3.5, Envuelta, 11 in OD, 8.63 in Longitud, Acero
Artículo MI #02101853
No. Fabricante F 3.5S W/O RING
Precio1,312.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
F 3.5S W/O RING

69790400210 Vaina de acoplamiento bridada - F, 3.5, Envuelta, 11 in OD, 8.63 in Longitud, Acero
Artículo MI #02101853
No. Fabricante F 3.5S W/O RING
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
Precio1,312.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    3.5
  • Manga exterior Diámetro  
    11 pulg.
  • Mono con manga Longitud  
    8.63 pulg.
  • Peso
    21.62 lb

Detalles

  • Tipo de perno
    Cubierta
  • Tipo flexible
    Flexibilidad total
  • Número de Upc del fabricante
    697904002102
  • RPM Máx.
    5250 rpm
  • Tipo de producto
    Manguitos de acoplamiento de engranajes
  • Serie
    F
  • Material de la manga
    Acero
  • Tipo de manguito
    Con bridas
  • Perfil de diente
    Corona del radio de curvatura variada
  • Capacidad de par
    151200 pulg.
  • UPC_NO
    697904002102

Descripción general

Descripción del fabricante
F-3.5S-SLEEVE-W/O-RING

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo