Especificaciones
Dimensiones
- Código de tamaño de acoplamiento3
- Manga exterior Diámetro9.44 pulg.
- Mono con manga Longitud7.38 pulg.
- Peso13.50 lb
Detalles
- Tipo de pernoCubierta
- Tipo flexibleFlexibilidad total
- Número de Upc del fabricante697904001991
- RPM Máx.6000 rpm
- Tipo de productoManguitos de acoplamiento de engranajes
- SerieF
- Material de la mangaAcero
- Tipo de manguitoCon bridas
- Perfil de dienteCorona del radio de curvatura variada
- Capacidad de par94500 pulg.
- UPC_NO697904001990