Motion
F 4.5S SIN ANILLO

Lovejoy
F 4.5S W/O RING

69790400366 Vaina de acoplamiento bridada - F, 4.5, Envuelta, 13.63 in OD, 10.94 in Longitud, Acero
Artículo MI #02101881
No. Fabricante F 4.5S W/O RING
Precio2,221.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
F 4.5S W/O RING

69790400366 Vaina de acoplamiento bridada - F, 4.5, Envuelta, 13.63 in OD, 10.94 in Longitud, Acero
Artículo MI #02101881
No. Fabricante F 4.5S W/O RING
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
Precio2,221.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    4.5
  • Manga exterior Diámetro  
    13.63 pulg.
  • Mono con manga Longitud  
    10.94 pulg.
  • Peso
    42.00 lb

Detalles

  • Tipo de perno
    Cubierta
  • Tipo flexible
    Flexibilidad total
  • Número de Upc del fabricante
    697904003666
  • RPM Máx.
    4050 rpm
  • Tipo de producto
    Manguitos de acoplamiento de engranajes
  • Serie
    F
  • Material de la manga
    Acero
  • Tipo de manguito
    Con bridas
  • Perfil de diente
    Corona del radio de curvatura variada
  • Capacidad de par
    302400 pulg.
  • UPC_NO
    697904003666

Descripción general

Descripción del fabricante
F-4.5S-SLEEVE-W/O-RING

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo