Especificaciones
Dimensiones
- Código de tamaño de acoplamiento4
- Manga exterior Diámetro12-1/2 pulg.
- Mono con manga Longitud9-3/4 pulg.
- Peso31.53 lb
Detalles
- Tipo de pernoCubierta
- Tipo flexibleFlexibilidad total
- Número de Upc del fabricante697904004427
- RPM Máx.4500 rpm
- Tipo de productoManguitos de acoplamiento de engranajes
- SerieF
- Material de la mangaAcero
- Tipo de manguitoCon bridas
- Perfil de dienteCorona del radio de curvatura variada
- Capacidad de par220500 pulg.
- UPC_NO697904004427