Motion
F 5S SIN ANILLO

Lovejoy
F 5S W/O RING

69790400367 Vaina de acoplamiento bridada - F, 5, Envuelta, 15.31 in OD, 12.38 in Longitud, Acero
Artículo MI #02101889
No. Fabricante F 5S W/O RING
Precio3,519.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
F 5S W/O RING

69790400367 Vaina de acoplamiento bridada - F, 5, Envuelta, 15.31 in OD, 12.38 in Longitud, Acero
Artículo MI #02101889
No. Fabricante F 5S W/O RING
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
Precio3,519.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    5
  • Manga exterior Diámetro  
    15.31 pulg.
  • Mono con manga Longitud  
    12.38 pulg.
  • Peso
    64.00 lb

Detalles

  • Tipo de perno
    Cubierta
  • Tipo flexible
    Flexibilidad total
  • Número de Upc del fabricante
    697904003673
  • RPM Máx.
    3750 rpm
  • Tipo de producto
    Manguitos de acoplamiento de engranajes
  • Serie
    F
  • Material de la manga
    Acero
  • Tipo de manguito
    Con bridas
  • Perfil de diente
    Corona del radio de curvatura variada
  • Capacidad de par
    434700 pulg.
  • UPC_NO
    697904003673

Descripción general

Descripción del fabricante
F-5S-SLEEVE-W/O-RING

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo