Motion
F 7 RSB

Lovejoy
F 7 RSB

69790400327 Buje de acoplamiento de engranajes - 7, 127 a 255 mm, mandrilado de material rugoso, Full Flex
Artículo MI #02101898
No. Fabricante F 7 RSB
Precio6,931.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
F 7 RSB

69790400327 Buje de acoplamiento de engranajes - 7, 127 a 255 mm, mandrilado de material rugoso, Full Flex
Artículo MI #02101898
No. Fabricante F 7 RSB
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
Su precio$6,931.61/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total del acoplamiento
    17-3/4 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    7
  • Distancia entre ejes
    0.38 pulg.
  • Diámetro del cubo
    13 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    8.69 pulg.
  • Diámetro exterior del manguito
    20-3/4 pulg.
  • Peso
    292.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Tipo flexible
    Flexibilidad total
  • Material del concentrador
    Acero
  • Número de Upc del fabricante
    697904003277
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de engranajes
  • Serie
    F
  • Perfil de diente
    Corona del radio de curvatura variada
  • Capacidad de par
    1008000 pulg.
  • UPC_NO
    697904003277

Descripción general

Descripción del fabricante
F-7-HUB-RSB

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo