Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.6875 pulg.
- Diámetro máximo del orificio2.1250 pulg.
- Diámetro exterior162.10 mm
- Longitud total130 mm
- Peso4.70 lb
Detalles
- Tipo de orificioOrificio y ranura terminados
- Estilo de acoplamientoAburrido
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de rejilla
- Capacidad de par6050
- Clasificación de par (pulg.-lb)6050 pulg-lb