Motion
1100 HUB 3030 TL UNC

Lovejoy
1100 HUB 3030 TL UNC

69790406848 Cubo de acoplamiento de rejilla - 1100 Código de tamaño de acoplamiento, 1045 Material del cubo de acero, Orificio de buje de bloqueo cónico, 3.4900 pulg. Longitud a través del orificio
Artículo MI #02101941
No. Fabricante 1100 HUB 3030 TL UNC
Precio1,943.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
1100 HUB 3030 TL UNC

69790406848 Cubo de acoplamiento de rejilla - 1100 Código de tamaño de acoplamiento, 1045 Material del cubo de acero, Orificio de buje de bloqueo cónico, 3.4900 pulg. Longitud a través del orificio
Artículo MI #02101941
No. Fabricante 1100 HUB 3030 TL UNC
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
Precio1,943.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del casquillo
    3030
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1100
  • Centro Diámetro  
    5.5900 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    3.4900 pulg.
  • Peso
    32.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Material del concentrador
    1045 Acero
  • Tipo de concentrador
    Hub cónico de rejilla estándar
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697904068481
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de rejilla
  • Capacidad de par
    24000 pulg.
  • UPC_NO
    697904068481

Descripción general

Descripción del fabricante
1100-HUB-3030TL-FRNT STD UNC

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle