Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total del acoplamiento12.0000 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento1120
- Centro Diámetro7.0600 pulg.
- Tamaño del chaveteroSin chavetero
- Longitud hasta Agujero5.8800 pulg.
- Diámetro exterior319 mm
- Longitud total12.0000 pulg.
- Peso72.77 lb
Detalles
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Estilo de acoplamientoSin aburrimiento
- Material del concentrador1045 Acero
- Tipo de concentradorCentro de red estándar
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante697904052411
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de rejilla
- Capacidad de par121000 pulg.
- Clasificación de par (pulg.-lb)121000 pulg-lb
- UPC_NO697904052411