Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total del acoplamiento13.0000 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento1130
- Centro Diámetro8.5600 pulg.
- Longitud hasta Agujero6.3800 pulg.
- Peso114.66 lb
Detalles
- Tipo de orificioSólido
- Material del concentrador1045 Acero
- Tipo de concentradorCentro de red estándar
- RPM Máx.2400 rpm
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de rejilla
- Capacidad de par176000 pulg.
- UPC_NO697904052428