Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total del acoplamiento14.6300 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento1140
- Centro Diámetro10.0000 pulg.
- Tamaño del chaveteroSin chavetero
- Longitud hasta Agujero7.2500 pulg.
- Peso174.20 lb
Detalles
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Material del concentrador1045 Acero
- Tipo de concentradorCentro de red estándar
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante697904052435
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de rejilla
- Capacidad de par253000 pulg.
- UPC_NO697904052435