Especificaciones
Dimensiones
- Código de tamaño de acoplamiento1020
- Diámetro exterior de la cubierta4.3800 pulg.
- Longitud total de la cobertura1.9200 pulg.
- Peso1.17 lb
Detalles
- Material de la cubiertaAluminio, acero
- Tipo de cubiertaDivisión vertical
- IncluyeKit de juntas
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante697904053838
- Tipo de productoConjuntos de cubiertas y rejillas de acoplamiento de rejilla
- UPC_NO697904053838