Especificaciones
Dimensiones
- Código de tamaño de acoplamiento1070
- Diámetro exterior de la cubierta6.8100 pulg.
- Longitud total de la cobertura2.6600 pulg.
- Diámetro exterior6.8125 pulg.
- Peso4.04 lb
Detalles
- Material de la cubiertaAluminio, acero
- Tipo de cubiertaDivisión vertical
- IncluyeKit de juntas
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante697904053883
- Tipo de productoConjuntos de cubiertas y rejillas de acoplamiento de rejilla
- UPC_NO697904053883