Especificaciones
Dimensiones
- Código de tamaño de acoplamiento1080
- Diámetro exterior de la cubierta7.1300 pulg.
- Longitud total de la cobertura3.4800 pulg.
- Peso6.72 lb
Detalles
- Material de la cubiertaAluminio, acero
- Tipo de cubiertaDivisión vertical
- IncluyeKit de juntas
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante697904053891
- Tipo de productoConjuntos de cubiertas y rejillas de acoplamiento de rejilla
- UPC_NO697904053890