Motion
1090 CVR/CÁLCULO VERT IN

Lovejoy
1090 CVR/GRID VERT IN

Conjunto de tapa y rejilla de acoplamiento de rejilla - División vertical, 1090 Código de tamaño de acoplamiento, 200.15 mm Diámetro exterior, 3.7200 in Longitud superior
Artículo MI #02101954
No. Fabricante 1090 CVR/GRID VERT IN
Precio1,112.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
1090 CVR/GRID VERT IN

Conjunto de tapa y rejilla de acoplamiento de rejilla - División vertical, 1090 Código de tamaño de acoplamiento, 200.15 mm Diámetro exterior, 3.7200 in Longitud superior
Artículo MI #02101954
No. Fabricante 1090 CVR/GRID VERT IN
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
Precio1,112.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    1090
  • Diámetro exterior de la cubierta
    7.8800 pulg.
  • Longitud total de la cobertura
    3.7200 pulg.
  • Diámetro exterior
    200.15 mm
  • Peso
    8.10 lb

Detalles

  • Material de la cubierta
    Aluminio, acero
  • Tipo de cubierta
    División vertical
  • Incluye
    Kit de juntas
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697904053906
  • Tipo de producto
    Conjuntos de cubiertas y rejillas de acoplamiento de rejilla
  • UPC_NO
    697904053906

Descripción general

Descripción del fabricante
1090-CVR/CONJUNTO DE REJILLA-VERTICAL EN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

You May Also Like