Especificaciones
Dimensiones
- Código de tamaño de acoplamiento1040
- Diámetro exterior de la cubierta5.0600 pulg.
- Cobertura general Longitud2.0600 pulg.
- Diámetro exterior5.0625 pulg.
- Peso1.61 lb
Detalles
- Material de la cubiertaAluminio
- Tipo de cubiertaDivisión vertical
- IncluyeKit de juntas
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante697904053098
- MaterialAluminio
- Tipo de productoCubiertas de acoplamiento de rejilla
- UPC_NO697904053098