Especificaciones
Dimensiones
- Código de tamaño de acoplamiento1060
- Diámetro exterior de la cubierta6.3800 pulg.
- Cobertura general Longitud2.5400 pulg.
- Diámetro exterior162.05 mm
- Peso2.81 lb
Detalles
- Material de la cubiertaAluminio
- Tipo de cubiertaDivisión vertical
- IncluyeKit de juntas
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante697904053111
- Tipo de productoCubiertas de acoplamiento de rejilla
- UPC_NO697904053111