Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total62.64 pulg.
- Ancho de costilla1-3/32 pulg.
- Tamaño de la secciónK
- Ancho superior1.087 pulg.
- Peso0.47 lb
Detalles
- AplicaciónVehículos automotrices
- Serie de correasEstándar
- Tipo de correaMicro-V
- Tipo de construcciónRibete en V
- MaterialEPDM
- Número de costillas8
Descripción general
- La construcción flexible permite que la correa resista miles de millones de dobleces en la parte superior y posterior en aplicaciones ABDS, lo que da como resultado una larga vida útil de la correa
- Diseñado para poleas de diámetro pequeño, poleas guía traseras y para su uso con (o sin) tensores automáticos
- El rectificado de forma único de cada correa individual garantiza un control dimensional preciso
- Gates recomienda sustituir las correas serpentinas en 90,000 para evitar averías en el vehículo, o según lo indique el fabricante del vehículo
- Cumple o supera las especificaciones SAE J1459, SAE J2432 y SAE J1596
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Historia de éxito de la distribución de la cadena GatesUna instalación de distribución se enfrentó al tiempo de inactividad de la cinta transportadora debido al estiramiento desigual de la cadena de rodillos, lo que provocó paradas y altos costos de mantenimiento. La conversión a correas síncronas de carbono Poly Chain GT de Gates eliminó el estiramiento, redujo el mantenimiento y proporcionó un ahorro significativo de costes.
Ver la documentación
Catálogo de transmisión de potencia de GatesSi se ejecuta, podemos ayudarle a hacerlo mejor. Gates es líder mundial en productos y servicios de transmisión de potencia y de potencia de fluidos. Vea el catálogo completo de Gates aquí.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta sin fin de Gates Power Round y RoundMXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates. Mejora el rendimiento y la durabilidad del sistema al tiempo que satisface las rigurosas demandas de las aplicaciones hidráulicas actuales.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales para hojas de venta de carbono Gates Poly Chain GTEsta revolucionaria correa síncrona es tan resistente como la cadena de rodillos, ancho por ancho, sin requisitos de mantenimiento como lubricación y tensión.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas de asistencia técnica de ingeniería PT de Gates
Los ingenieros de aplicaciones de productos de transmisión de potencia de Gate ofrecen asistencia gratuita para ayudarle a mejorar el rendimiento de sus transmisiones por correa industriales. Pueden abordar una variedad de preguntas comunes, así como ayudar a resolver desafíos que son únicos para su aplicación particular.
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta MXT-XTP de Gates
MXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates.