Motion
TA1107H31 REDUCTOR DE CASQUILLO DE CONO

DODGE
TA1107H31 TA TAPER BUSH REDUCER

Reductor de velocidad de montaje en eje - 31:1 Relación, Tamaño de eje de entrada de 1.0000 pulg., Tipo de orificio de salida: hueco
Artículo MI #02102123
No. Fabricante TA1107H31 TA TAPER BUSH REDUCER
Precio2,291.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
TA1107H31 TA TAPER BUSH REDUCER

Reductor de velocidad de montaje en eje - 31:1 Relación, Tamaño de eje de entrada de 1.0000 pulg., Tipo de orificio de salida: hueco
Artículo MI #02102123
No. Fabricante TA1107H31 TA TAPER BUSH REDUCER

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2,291.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño Agma
    107
  • Longitud del orificio
    Salida 6.95 pulgadas
  • Tamaño de la caja
    1
  • Diámetro del eje de entrada
    1.0000 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.0000 pulg.
  • Relación nominal
    31:1
  • Relación
    31:1
  • Diámetro del eje
    Entrada de 1 pulgada
  • Longitud del eje
    Entrada de 3.64 pulgadas
  • Diámetro de la polea
    Mínimo 4.4 pulg.

Detalles

  • Relación real
    30.91
  • Estuche incluido
    Sí
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Accionamiento por correa
  • Tipo de entrada
    Accionamiento por correa
  • Número de catálogo del fabricante
    901000
  • Número de Upc del fabricante
    782475541768
  • Velocidad máxima
    Entrada 1750 revoluciones por minuto
  • Tipo de orificio de salida
    Casquillo cónico
  • Profundidad neta del producto
    10 pulgadas
  • Reducción
    Doble
  • Tipo de reducción
    Doble
  • Tipo de sellado
    Dos piezas
  • Serie
    TA11
  • Clasificación de potencia térmica
    11 CV
  • UPC_NO
    782475541768

Descripción general

Descripción del fabricante
REDUCTOR CÓNICO TA1107H31 TA 901000