Motion
TA2115H25 REDUCTOR DE CASQUILLO DE CONO

DODGE
TA2115H25 TA TAPER BUSH REDUCER

Reductor de velocidad de montaje en eje - Reducción doble, Tamaño de eje de entrada de 1.1250 pulg., Tipo de orificio de salida: Casquillo cónico
Artículo MI #02102160
No. Fabricante TA2115H25 TA TAPER BUSH REDUCER
Precio3,321.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
TA2115H25 TA TAPER BUSH REDUCER

Reductor de velocidad de montaje en eje - Reducción doble, Tamaño de eje de entrada de 1.1250 pulg., Tipo de orificio de salida: Casquillo cónico
Artículo MI #02102160
No. Fabricante TA2115H25 TA TAPER BUSH REDUCER

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio3,321.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño Agma
    115
  • Longitud del orificio
    Salida 7.81 pulgadas
  • Tamaño de la caja
    2
  • Diámetro del eje de entrada
    1.1250 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.1250 pulg.
  • Relación nominal
    25:1
  • Relación
    25:1
  • Diámetro del eje
    Entrada de 1.125 pulgadas
  • Longitud del eje
    Entrada de 3.94 pulgadas
  • Diámetro de la polea
    Mínimo 3.1 pulg.

Detalles

  • Relación real
    25.07
  • Estuche incluido
    Sí
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Accionamiento por correa
  • Tipo de entrada
    Accionamiento por correa
  • Número de catálogo del fabricante
    902001
  • Número de Upc del fabricante
    782475542093
  • Velocidad máxima
    Entrada 2005 revoluciones por minuto
  • Tipo de orificio de salida
    Casquillo cónico
  • Profundidad neta del producto
    10.92 pulgadas
  • Reducción
    Doble
  • Tipo de reducción
    Doble
  • Tipo de sellado
    Dos piezas
  • Serie
    TA2215
  • Clasificación de potencia térmica
    5 CV
  • UPC_NO
    782475542093

Descripción general

Descripción del fabricante
REDUCTOR CÓNICO TA2115H25 TA 902001

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos