Motion
TA3203H09 REDUCTOR DE CASQUILLO DE CONO

DODGE
TA3203H09 TA TAPER BUSH REDUCER

Reductor de velocidad de montaje en eje - 9:1 Relación, Tamaño de eje de entrada de 1.3750 pulg., Tipo de orificio de salida: hueco
Artículo MI #02102197
No. Fabricante TA3203H09 TA TAPER BUSH REDUCER
Precio4,125.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
TA3203H09 TA TAPER BUSH REDUCER

Reductor de velocidad de montaje en eje - 9:1 Relación, Tamaño de eje de entrada de 1.3750 pulg., Tipo de orificio de salida: hueco
Artículo MI #02102197
No. Fabricante TA3203H09 TA TAPER BUSH REDUCER

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio4,125.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño Agma
    203
  • Longitud del orificio
    Salida 8.62 pulgadas
  • Tamaño de la caja
    3
  • Diámetro del eje de entrada
    1.3750 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.3750 pulg.
  • Relación nominal
    9:1
  • Relación
    9:1
  • Diámetro del eje
    Entrada de 1.375 pulgadas
  • Longitud del eje
    Entrada de 4.94 pulgadas
  • Diámetro de la polea
    Mínimo 5.2 pulg.

Detalles

  • Relación real
    9.23
  • Estuche incluido
    Sí
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Accionamiento por correa
  • Tipo de entrada
    Accionamiento por correa
  • Número de catálogo del fabricante
    903003
  • Número de Upc del fabricante
    782475542505
  • Velocidad máxima
    Entrada 1847 revoluciones por minuto
  • Tipo de orificio de salida
    Casquillo cónico
  • Profundidad neta del producto
    12.76 pulgadas
  • Reducción
    Doble
  • Tipo de reducción
    Doble
  • Tipo de sellado
    Dos piezas
  • Serie
    TA3
  • Clasificación de potencia térmica
    7 CV
  • UPC_NO
    782475542505

Descripción general

Descripción del fabricante
REDUCTOR CÓNICO TA3203H09 TA 903003