Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.5000 pulg.
- Diámetro interior1.0000 pulg.
- Valor P máximo2000
- Valor PV máximo50000
- Exterior Diámetro1.7500 pulg.
- En general Longitud0.5000 pulg.
- Tamaño de eje recomendado1.0000 pulg., 25.40 mm
- Peso0.07 lb
Detalles
- Detalles adicionalesLlenado de aceite;Impreñado con aceite;Autolubricante
- Material del cojineteMetal en polvo
- Material del casquilloBronce sinterizado
- Tipo de casquilloManga lisa
- País de origenEE. UU.
- DescripciónCojinetes de manguito de bronce (plano) SAE 841, D.I. 1in
- Tipo de tapón de ranuraRanuras rellenas de aceite
- Grupo y claseBronce sinterizado
- Tolerancia de longitud+/-0.005 pulg.;+/-0.127 mm
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante717905138423
- MaterialBronce
- Especificación del materialSAE 841 Bronce
- Valor V máx.1200
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento10 a 220 oF
- Tolerancia del diámetro exterior1.7535 in-1.7550 pulg.;44.5389 mm-44.5770 mm
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- SerieEP
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- Estándares cumplidosASTM B438 Grado 1 Tipo II
- TipoManguito
- Tipo de cojineteManguito
- UPC_NO717905138423
Descripción general
- Cojinetes de bronce rellenos de aceite de la unión- Cojinetes de excedente- Cojinetes de la unión ofrece una línea completa de cojinetes lisos de excedente, cojinetes de brida y arandelas hechas de bronce P/M.
- Los rodamientos de bronce sinterizado para chorreado tienen propiedades químicas y físicas conformes a la norma ASTM, y son los primeros en incluir todos los tamaños estándar de la norma ASTM según las dimensiones y tolerancias recomendadas por la norma ASTM.
- Después de la formación, sinterización y dimensionamiento, los cojinetes se impregnan en vacío con aceite SAE 30 que proporciona lubricante que se mide desde el cojinete hasta el eje durante la rotación.
- Los cojinetes de bronce impregnados con aceite estándar estándar deben funcionar satisfactoriamente en temperaturas que van de 10°F a 220°F.
- Consulte a Motion Industries si la aplicación requiere temperaturas más altas u otras condiciones de funcionamiento específicas.