Especificaciones
Dimensions
- Diámetro interno1/2 pulg.
- Paso diametral20
- Ancho de la cara0.375 pulg.
- Diámetro del cubo1.2656 pulg.
- Proyección del concentrador3/8 pulg.
- Diámetro exterior1.5 pulg.
- Ancho general3/4 pulg.
- Diámetro de paso1.4 pulg.
- Ángulo de presión14.5 °
- Tamaño del tornillo de fijación1/4-20 @ 0
- Peso0.25 lb
Details
- Tipo de orificioAburrido a medida
- Construcción de engranajesSimple
- Tipo de concentradorBuje con tornillo de fijación
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante697950439693
- MaterialAcero
- Número de dientes28
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo
- Estándares cumplidosNorma ANSI B15.1
- UPC_NO697950439693
Descripción general
Descripción del fabricante
S2028BS 1/2 ENGRANAJE RECTO 14 1/2 GRADOS ACERO
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Martin Custom Metal CapabilitiesMartin Tool provides custom closed-die hammer and press forgings with precision machining and secondary services. Capabilities include heat treatment, inspection, and finishing to deliver high-strength, cost-effective components with exceptional quality and consistency.
View Literature
Martin Screw ConveyorsMartin screw conveyors maximize component life by preventing flight material buildup and operate safely by providing easy access points to high wear components.
View Literature
Martin Water Treatment Plastic ComponentsMartin offers a quality line of components used in wastewater treatment facilities. Plastic wastewater treatment components are designed primarily for sludge collection in rectangular clarifiers.
View Literature