Motion
S618BS 1 1/4
Engranaje recto de diente externo - 6 DP, ángulo de presión de 14.5 °, cara de 1-1/2 pulg., 18 dientes, diámetro exterior de 3.333 pulg., orificio acabado, orificio de 1-1/4 pulg., cubo con ranura y tornillo de fijación, material de acero
Artículo MI #02102767
No. Fabricante S618BS 1 1/4
Precio256.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Engranaje recto de diente externo - 6 DP, ángulo de presión de 14.5 °, cara de 1-1/2 pulg., 18 dientes, diámetro exterior de 3.333 pulg., orificio acabado, orificio de 1-1/4 pulg., cubo con ranura y tornillo de fijación, material de acero
Artículo MI #02102767
No. Fabricante S618BS 1 1/4

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$256.01/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1-1/4 pulg.
  • Paso diametral
    6
  • Ancho de la cara
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro del cubo
    2-1/2 pulg.
  • Proyección del concentrador
    7/8 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 1/8 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.333 pulg.
  • Ancho general
    2-3/8 pulg.
  • Diámetro de paso
    3 pulg.
  • Ángulo de presión
    14.5 °
  • Peso
    3.28 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Terminado
  • Construcción de engranajes
    Simple
  • Tipo de concentrador
    Buje con chaveta y tornillo de fijación
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    18
  • Tipo de producto
    Engranajes rectos de diente externo
  • Estándares cumplidos
    Norma ANSI B15.1
  • UPC_NO
    697950439969

Descripción general

Descripción del fabricante
S618BS 1 1/4 ENGRANAJE RECTO 14 1/2 GRADOS ACERO

También puede gustarle

Los clientes también compraron