Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1-1/4 pulg.
- Paso diametral6
- Ancho de la cara1-1/2 pulg.
- Diámetro del cubo2-27/32 pulg.
- Proyección del concentrador7/8 pulg.
- Tamaño del chavetero1/4 x 1/8 pulg.
- Diámetro exterior3.667 pulg.
- Ancho general2-3/8 pulg.
- Diámetro de paso3.333 pulg.
- Ángulo de presión14.5 °
- Peso4.33 lb
Detalles
- Tipo de orificioTerminado
- Construcción de engranajesSimple
- Tipo de concentradorBuje con chaveta y tornillo de fijación
- Catálogo del fabricante
- MaterialAcero
- Número de dientes20
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo
- Estándares cumplidosNorma ANSI B15.1
- UPC_NO697950440002
Descripción general
Descripción del fabricante
S620BS 1 1/4 ENGRANAJE RECTO 14 1/2 GRADOS ACERO
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Martin Custom Metal CapabilitiesMartin Tool provides custom closed-die hammer and press forgings with precision machining and secondary services. Capabilities include heat treatment, inspection, and finishing to deliver high-strength, cost-effective components with exceptional quality and consistency.
View Literature
Martin Screw ConveyorsMartin screw conveyors maximize component life by preventing flight material buildup and operate safely by providing easy access points to high wear components.
View Literature
Martin Water Treatment Plastic ComponentsMartin offers a quality line of components used in wastewater treatment facilities. Plastic wastewater treatment components are designed primarily for sludge collection in rectangular clarifiers.
View Literature