Motion
S620BS 1 3/16
Engranaje recto de diente externo - 6 DP, 14.5 ° PA, 20 dientes, 1.5000 pulg. cara, 1-3/16 pulg. orificio, orificio acabado, Material: acero
Artículo MI #02102773
No. Fabricante S620BS 1 3/16
Price$362.84/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Engranaje recto de diente externo - 6 DP, 14.5 ° PA, 20 dientes, 1.5000 pulg. cara, 1-3/16 pulg. orificio, orificio acabado, Material: acero
Artículo MI #02102773
No. Fabricante S620BS 1 3/16
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
Price$362.84/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interno
    1-3/16 pulg.
  • Paso diametral
    6
  • Ancho de la cara
    1.5000 pulg.
  • Diámetro del cubo
    2.8438 pulg. | 72.23 mm
  • Proyección del concentrador
    0.8750 pulg. | 22.22 mm
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 1/8 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.6667 pulg.
  • Ancho general
    2.3750 pulg.
  • Diámetro de paso
    3.3333 pulg.
  • Ángulo de presión
    14.5 °
  • Tamaño del tornillo de fijación
    5/16-18 pulg.
  • Peso
    4.41 lb

Details

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Tipo de engranaje
    Engranaje recto
  • Número de Upc del fabricante
    697950440026
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    20
  • Tipo de producto
    Engranajes rectos de diente externo
  • Ubicación del tornillo de fijación
    A 90 grados F/llave
  • Tipo de diente
    Recto
  • UPC_NO
    697950440026

Descripción general

Descripción del fabricante
S620BS 1 3/16 ENGRANAJE SPUR 14 1/2 °
  • Los engranajes rectos de Martin están disponibles en cinco estilos diferentes.
  • Los engranajes de acero están amueblados en estilo liso y estilo liso con buje.
  • Los engranajes fundidos están provistos, lisos con cubo, trama con orificios para rayos y radios.
  • Los engranajes fundidos se mecanizan en todas las superficies operativas.
  • Los engranajes fundidos Martin se funden con un buje más grande para proporcionar resistencia adicional y permitir orificios más grandes.

Los clientes también compraron