Motion
S812BS 3/4
Engranaje recto de diente externo - 8 DP, 14.5 ° PA, 12 dientes, 1.25 pulg. cara, 3/4 pulg. calibre, mandrinado a tamaño, Material: acero
Artículo MI #02102774
No. Fabricante S812BS 3/4
Price$120.96/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Engranaje recto de diente externo - 8 DP, 14.5 ° PA, 12 dientes, 1.25 pulg. cara, 3/4 pulg. calibre, mandrinado a tamaño, Material: acero
Artículo MI #02102774
No. Fabricante S812BS 3/4
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
Su precio$120.96/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interno
    3/4 pulg.
  • Paso diametral
    8
  • Ancho de la cara
    1.25 pulg.
  • Diámetro del cubo
    1.1250 pulg.
  • Proyección del concentrador
    3/4 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    .1875 X .0938
  • Diámetro exterior
    1.75 pulg.
  • Ancho general
    2 pulg.
  • Diámetro de paso
    1.5 pulg.
  • Ángulo de presión
    14.5 °
  • Tamaño del tornillo de fijación
    10-24 @ 90
  • Peso
    0.54 lb

Details

  • Tipo de orificio
    Aburrido a medida
  • Construcción de engranajes
    Simple
  • Tipo de concentrador
    Buje con chaveta y tornillo de fijación
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950440040
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    12
  • Tipo de producto
    Engranajes rectos de diente externo
  • Ubicación del tornillo de fijación
    90
  • Estándares cumplidos
    Norma ANSI B15.1
  • UPC_NO
    697950440040

Descripción general

Descripción del fabricante
S812BS 3/4 ESPOLÓN DE ENGRANAJES 14 1/2 GRADOS ACERO BS

Los clientes también compraron