Motion
TS1213BS 5/8
Engranaje recto de diente externo - 12 DP, 20 ° PA, 13 dientes, cara de 1 pulg., orificio de 5/8 pulg., mandrinado a medida, material: acero
Artículo MI #02102802
No. Fabricante TS1213BS 5/8
Precio81.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Engranaje recto de diente externo - 12 DP, 20 ° PA, 13 dientes, cara de 1 pulg., orificio de 5/8 pulg., mandrinado a medida, material: acero
Artículo MI #02102802
No. Fabricante TS1213BS 5/8
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
Precio81.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    5/8 pulg.
  • Paso diametral
    12
  • Ancho de la cara
    1 pulg.
  • Diámetro del cubo
    0.8125 pulg.
  • Proyección del concentrador
    5/8 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.25 pulg.
  • Ancho general
    1-5/8 pulg.
  • Diámetro de paso
    1.083 pulg.
  • Ángulo de presión
    20 °
  • Tamaño del tornillo de fijación
    1/4-20 X 1/4
  • Peso
    0.20 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Aburrido a medida
  • Construcción de engranajes
    Simple
  • Tipo de concentrador
    Buje con tornillo de fijación
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950440330
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    13
  • Tipo de producto
    Engranajes rectos de diente externo
  • Estándares cumplidos
    Norma ANSI B15.1
  • UPC_NO
    697950440330

Descripción general

Descripción del fabricante
TS1213BS 5/8 ESPOLÓN DE ENGRANAJES 20 GRADOS ACERO BS

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno