Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno3/4 pulg.
- Paso diametral12
- Ancho de la cara1 pulg.
- Diámetro del cubo1.2500 pulg.
- Proyección del concentrador5/8 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 X 3/32
- Diámetro exterior1.667 pulg.
- Ancho general1-5/8 pulg.
- Diámetro de paso1.5 pulg.
- Ángulo de presión20 °
- Tamaño del tornillo de fijación1/4-20 X 1/4
- Peso0.49 lb
Detalles
- Tipo de orificioAburrido a medida
- Construcción de engranajesSimple
- Tipo de concentradorBuje con chaveta y tornillo de fijación
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante697950440378
- MaterialAcero
- Número de dientes18
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo
- Ubicación del tornillo de fijación90
- Estándares cumplidosNorma ANSI B15.1
- UPC_NO697950440378
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinMartin Tool proporciona forjados personalizados de martillo y prensa con mecanizado de precisión y servicios secundarios. Las capacidades incluyen tratamiento térmico, inspección y acabado para ofrecer componentes de alta resistencia y rentables con una calidad y consistencia excepcionales.
Ver la documentación
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver la documentación
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver la documentación