Motion
TS1224BS 7/8
Engranaje recto de diente externo - 12 DP, 20 ° PA, 24 dientes, cara de 1 pulg., orificio de 7/8 pulg., mandrinado a medida, material: acero
Artículo MI #02102812
No. Fabricante TS1224BS 7/8
Precio129.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Engranaje recto de diente externo - 12 DP, 20 ° PA, 24 dientes, cara de 1 pulg., orificio de 7/8 pulg., mandrinado a medida, material: acero
Artículo MI #02102812
No. Fabricante TS1224BS 7/8

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio129.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    7/8 pulg.
  • Paso diametral
    12
  • Ancho de la cara
    1 pulg.
  • Diámetro del cubo
    1.6406 pulg.
  • Proyección del concentrador
    5/8 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 X 3/32
  • Diámetro exterior
    2.166 pulg.
  • Ancho general
    1-5/8 pulg.
  • Diámetro de paso
    2 pulg.
  • Ángulo de presión
    20 °
  • Tamaño del tornillo de fijación
    1/4-20 X 1/4
  • Peso
    0.96 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Aburrido a medida
  • Construcción de engranajes
    Simple
  • Tipo de concentrador
    Buje con chaveta y tornillo de fijación
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950440439
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    24
  • Tipo de producto
    Engranajes rectos de diente externo
  • Ubicación del tornillo de fijación
    90
  • Estándares cumplidos
    Norma ANSI B15.1
  • UPC_NO
    697950440439

Descripción general

Descripción del fabricante
TS1224BS 7/8 ESPOLÓN DE ENGRANAJES 20 GRADOS ACERO BS

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno