Motion
TS1228BS 7/8
Cara de 1 pulg., aburrida según el tamaño
Artículo MI #02102815
No. Fabricante TS1228BS 7/8
Precio156.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cara de 1 pulg., aburrida según el tamaño
Artículo MI #02102815
No. Fabricante TS1228BS 7/8
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
Precio156.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Paso diametral
    12
  • Ancho de la cara
    1 pulg.
  • Diámetro del cubo
    2.0625 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 X 3/32
  • Diámetro exterior
    2.5 pulg.
  • Diámetro de paso
    2.333 pulg.
  • Ángulo de presión
    20 °
  • Tamaño del tornillo de fijación
    1/4-20 X 1/4
  • Peso
    1.50 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Aburrido a medida
  • Número de Upc del fabricante
    697950440460
  • Número de dientes
    28
  • Tipo de producto
    Engranajes rectos de diente externo
  • Ubicación del tornillo de fijación
    90
  • UPC_NO
    697950440460

Descripción general

Descripción del fabricante
TS1228BS 7/8 ESPOLÓN DE ENGRANAJES 20 GRADOS ACERO BS
  • Los engranajes rectos de Martin están disponibles en cinco estilos diferentes.
  • Los engranajes de acero están amueblados en estilo liso y estilo liso con buje.
  • Los engranajes fundidos están provistos, lisos con cubo, trama con orificios para rayos y radios.
  • Los engranajes fundidos se mecanizan en todas las superficies operativas.
  • Los engranajes fundidos Martin se funden con un buje más grande para proporcionar resistencia adicional y permitir orificios más grandes.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno