Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno3/8 pulg.
- Paso diametral16
- Ancho de la cara0.75 pulg.
- Diámetro del cubo0.6875 pulg.
- Proyección del concentrador1/2 pulg.
- Diámetro exterior1 pulg.
- Ancho general1-1/4 pulg.
- Diámetro de paso0.875 pulg.
- Ángulo de presión20 °
- Tamaño del tornillo de fijación10-24 X 3/16
- Peso0.13 lb
Detalles
- Tipo de orificioAburrido a medida
- Construcción de engranajesSimple
- Tipo de concentradorBuje con tornillo de fijación
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante697950440484
- MaterialAcero
- Número de dientes14
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo
- Estándares cumplidosNorma ANSI B15.1
- UPC_NO697950440484
Descripción general
Descripción del fabricante
TS1614BS 3/8 ESPOLÓN DE ENGRANAJES 20 GRADOS ACERO BS
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Martin Custom Metal CapabilitiesMartin Tool provides custom closed-die hammer and press forgings with precision machining and secondary services. Capabilities include heat treatment, inspection, and finishing to deliver high-strength, cost-effective components with exceptional quality and consistency.
View Literature
Martin Screw ConveyorsMartin screw conveyors maximize component life by preventing flight material buildup and operate safely by providing easy access points to high wear components.
View Literature
Martin Water Treatment Plastic ComponentsMartin offers a quality line of components used in wastewater treatment facilities. Plastic wastewater treatment components are designed primarily for sludge collection in rectangular clarifiers.
View Literature