Motion
TS1618BS 1/2
Engranaje recto de diente externo - 16 DP, 20 ° PA, 18 dientes, 0.75 pulg. cara, 1/2 pulg. calibre, mandrinado a tamaño, Material: acero
Artículo MI #02102821
No. Fabricante TS1618BS 1/2
Precio65.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Engranaje recto de diente externo - 16 DP, 20 ° PA, 18 dientes, 0.75 pulg. cara, 1/2 pulg. calibre, mandrinado a tamaño, Material: acero
Artículo MI #02102821
No. Fabricante TS1618BS 1/2
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
Precio65.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1/2 pulg.
  • Paso diametral
    16
  • Ancho de la cara
    0.75 pulg.
  • Diámetro del cubo
    0.9375 pulg.
  • Proyección del concentrador
    1/2 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.25 pulg.
  • Ancho general
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro de paso
    1.125 pulg.
  • Ángulo de presión
    20 °
  • Tamaño del tornillo de fijación
    1/4-20 X 1/4
  • Peso
    0.23 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Aburrido a medida
  • Construcción de engranajes
    Simple
  • Tipo de concentrador
    Buje con tornillo de fijación
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950440521
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    18
  • Tipo de producto
    Engranajes rectos de diente externo
  • Estándares cumplidos
    Norma ANSI B15.1
  • UPC_NO
    697950440521

Descripción general

Descripción del fabricante
TS1618BS 1/2 ESPOLÓN DE ENGRANAJES 20 GRADOS ACERO BS
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno