Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno3/4 pulg.
- Paso diametral16
- Ancho de la cara0.75 pulg.
- Diámetro del cubo1.5000 pulg.
- Proyección del concentrador1/2 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 X 3/32
- Diámetro exterior1.875 pulg.
- Ancho general1-1/4 pulg.
- Diámetro de paso1.75 pulg.
- Ángulo de presión20 °
- Tamaño del tornillo de fijación1/4-20 X 1/4
- Peso0.58 lb
Detalles
- Tipo de orificioAburrido a medida
- Construcción de engranajesSimple
- Tipo de concentradorBuje con chaveta y tornillo de fijación
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante697950440569
- MaterialAcero
- Número de dientes28
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo
- Ubicación del tornillo de fijación90
- Estándares cumplidosNorma ANSI B15.1
- UPC_NO697950440569