Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1/2 pulg.
- Paso diametral20
- Ancho de la cara0.5 pulg.
- Diámetro del cubo0.8594 pulg.
- Proyección del concentrador7/16 pulg.
- Diámetro exterior1.1 pulg.
- Ancho general0.688 pulg.
- Diámetro de paso1 pulg.
- Ángulo de presión20 °
- Tamaño del tornillo de fijación10-24 X 3/16
- Peso0.12 lb
Detalles
- Tipo de orificioAburrido a medida
- Construcción de engranajesSimple
- Tipo de concentradorBuje con tornillo de fijación
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante697950440705
- MaterialAcero
- Número de dientes20
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo
- Estándares cumplidosNorma ANSI B15.1
- UPC_NO697950440705
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinMartin Tool proporciona forjados personalizados de martillo y prensa con mecanizado de precisión y servicios secundarios. Las capacidades incluyen tratamiento térmico, inspección y acabado para ofrecer componentes de alta resistencia y rentables con una calidad y consistencia excepcionales.
Ver la documentación
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver la documentación
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver la documentación